• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-192/24
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
Référence article 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Réf. fabricant 163-192/24
Article hors catalogue L60140 1877

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 1.08 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 24

Livraison:

Douille ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Douille ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R
Clé mâle coudée 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange