• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-191/18
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-191/18
EAN / GTIN 4000896162307
Réf. fabricant 163-191/18
Article hors catalogue L60140 1873

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 2.35 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 18

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920