• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes à cliquet ∙ avec adaptateurs carrés ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 344 mm x 342 mm

Réf.: 163-186/16
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
Référence article 163-186/16
EAN / GTIN 4000896162253
Réf. fabricant 163-186/16
Article hors catalogue L60140 2002

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 8 – 19
  • Dimensions / longueur : 344 mm x 342 mm
  • Poids net (kg): 1.5 kg
  • Taille système de rangement: 2/3 (344 x 342 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 16

Livraison:

Clé mixte à cliquet 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC

Produits adaptés

Pièces de rechange