Jeu de tournevis ∙ à manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-182/9
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
    Référence article 163-182/9
    EAN / GTIN 4000896162352
    Réf. fabricant 163-182/9
    Article hors catalogue L60140 1634

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Manche en T bimatière
    • Sortie : Profil TORX® intérieur
    • Taille: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
    • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
    • Poids net (kg): 0.29 kg
    • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 9

    Livraison:

    Tournevis ∙ avec manche en T 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T30

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange