• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces ∙ 172 mm x 50 mm x 33 mm

Réf.: 163-172X50
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
Référence article 163-172X50
EAN / GTIN 4000896154692
Réf. fabricant 163-172X50
Article hors catalogue L60140 2065

Description

Description:

  • 1 compartiment pour les petites pièces
  • h 33 x l 172 x p 50 mm
  • Pour servante d'atelier Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » – Tous les outils sont bien calés
  • L'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Pour toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
  • Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de la garniture en mousse souple 163-172x50 ou 163-522x50
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 172 mm x 50 mm x 33 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Taille système de rangement: 172 x 50 mm