Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tampe
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Clé à douilles |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 163-139/90 | |
EAN / GTIN | 4000896151882 | |
Réf. fabricant | 163-139/90 | |
Article hors catalogue | L60140 2615 |
Description
Description:
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
- Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® « tamper résistant », Profil TORX® intérieur, Profil Traction à 12 pans extérieurs
- Taille: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
- Dimensions / longueur : 519 mm x 392 mm
- Poids net (kg): 4.22 kg
- Utilisation manuelle
- Taille système de rangement: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
- Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
- Possibilités de combinaisons infinies
- Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs
Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50 - Nombre d'outils : 90
Livraison:
Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Douille ∙ 6 pans 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Douille ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16
Douille ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10
Douille ∙ 6 pans 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13
Douille mâle 8801K-9
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Douille mâle 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP ∙ 8816GK
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Douille ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Clé mâle coudée 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Embout-tournevis (bit) 2223LG-T25
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB