Jeu de douilles ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 519 mm x 50 mm

Réf.: 163-131/8
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
Référence article 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Réf. fabricant 163-131/8
Article hors catalogue L60140 2752

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 519 mm x 50 mm
  • Poids net (kg): 1.24 kg
  • Taille système de rangement: 519 x 50 mm
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Pièce d’augmentation 858-1
Pièce d’augmentation 8858-1 ∙ 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1 ∙ 958-2
Pièce de réduction 1058-2