Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil Traction à 6 pans

Réf.: 163-118/57
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 163-118/57
    EAN / GTIN 4000896153497
    Réf. fabricant 163-118/57
    Article hors catalogue L60140 1763

    Description

    Description:

    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
    • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil Traction à 6 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimensions / longueur : 519 mm x 342 mm
    • Poids net (kg): 4.5 kg
    • Utilisation manuelle
    • Taille système de rangement: 3/3 (519 x 342 mm)
    Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
    • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
    • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
    • Possibilités de combinaisons infinies
    • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

      Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
    • Nombre d'outils : 57

    Livraison:

    Douille ∙ 6 pans 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Douille mâle 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Douille mâle 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Douille mâle 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Douille mâle 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
    Poignée coulissante 865
    Porte-douille à manche 866U
    Rallonge 867-2
    Rallonge 868
    Cardan universel 869
    Douille ∙ 12 pans 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
    Poignée coulissante 915
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
    Rallonge ∙ pivotante 919-5 ∙ 919-10
    Cardan universel 920
    Rallonge ∙ pivotante 919-1

    Produits adaptés

    Pièces de rechange