Alésoir CN extra long H7 2 mm

Réf.: 162961 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 1835 A avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 2 mm
    Revêtement non revêtu
    Tolérance H7
    Type d'outils HSS E
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Queue DIN 1835 A avec h6
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
    Longueur de coupe Lc 11 mm
    Longueur de col L1 44 mm
    Longueur totale L 65 mm
    Nombre de dents Z 4
    ⌀ queue Ds 2 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 162961 2
    EAN / GTIN 4045197364012
    Réf. fabricant 162961 2

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    20
    Alu (à copeaux courts)
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    10
    Acier < 900 N/mm²
    P
    7
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Fonte GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec arêtes longues et hélice à gauche. Alésoirs finis rectifiés pour l’ajustement H7.

    Utilisation:

    Spécialement conçus pour des alésages en profondeur. Conviennent également pour les trous borgnes.