Alésoir CN H7, non revêtu, ⌀ nom. DC mm ou pouces: 8,5

Réf.: 162900 8,5
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC mm ou pouces Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 1835 A avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,5 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 33 mm
Longueur de col L1 80 mm
Longueur totale L 117 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 162900 8,5
Copier
EAN / GTIN 4045197090669
Copier
Réf. fabricant 162900 8,5
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
20
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
15
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
7
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
5
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
4
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
5
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
5
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
5
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
5
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
13
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
≤ ⌀ réf. 1,7 avec 3 dents; ≥ ⌀ réf. 1,8 nombre de dents pair et pas différentiel. ≤ ⌀ réf. 3,7 avec pointe de centrage des deux côtés; ≥ ⌀ réf. 3,8 avec trous de centrage des deux côtés.
Tolérance de coupe ou de fabrication des alésoirs suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Remarque(s):

Alésoirs en dimensions 1/100, voir 162902.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951