Extracteur de borne de poteau, 3 bras

Réf.: 1628410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article 1628410
EAN / GTIN 4036976112092
Réf. fabricant 1628410
Article hors catalogue L60160 4922
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Autoserrage des griffes
Pressage automatique des crochets

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 14 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 8 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 80 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 70 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 10x1,5 x 100
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • crochet utilisable des deux côtés: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • sertissage automatique: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Force de traction (max.) [t]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier