{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Coupe au centre | 3,5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 | 77 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162830 9 | |
EAN / GTIN | 4062406166434 | |
Réf. fabricant | 162830 9 |