• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Alésoir en bout H7 7 mm

Réf.: 162825 7
Remise
71,76 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Queue cylindrique avec e9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue Queue cylindrique avec e9
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Coupe au centre 2,5 mm
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur de col L1 69 mm
Longueur totale L 109 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 7 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162825 7
EAN / GTIN 4062406117245
Réf. fabricant 162825 7

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
12
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Fonte GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Alésoir machine à coupe frontale pour atteindre une précision de mesure maximale. La coupe frontale optimisée permet une possibilité d'alignement précis du trou de perçage réalisé. Modèle à goujures droites et longues pour une évacuation optimale des copeaux.

Utilisation:

Pour la réalisation d'alésages consécutifs parfaitement alignés. Pour exigences maximales en termes de rectitude de l'alésage. Alésage jusqu'en fond de trou et de trous débouchants.

Remarque(s):

Alésoirs configurables dans la plage de diamètres de 2,200 à 12,220 mm et ajustement au choix à commander avec le code art. 162830.