{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 11,2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 135 mm | |
Longueur de col L1 | 149 mm | |
Longueur totale L | 229 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Réf. fabricant | 162800 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 16mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
92,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
163,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 229 mm | 175 mm |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm |
Longueur de coupe Lc | 135 mm | 67 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 25 degré | 7-8 degré |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |