• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 200 x 25 x 76,2 mm SD83A 601 II7P VK8 F

Réf.: 162057
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162057
EAN / GTIN 9003171620573
Réf. fabricant 162057

Description

Description:

Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD83A 601 II7P VK8 F
  • Dimension (D x T x H): 200 x 25 x 76,2 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 76.2 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide