• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc multiprises ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Réf.: 161N-5D
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 161N-5D
EAN / GTIN 4000896245161
Réf. fabricant 161N-5D
Article hors catalogue L60140 5575

Description

Description:

  • Bloc multiprises
  • Peut être intégré dans la paroi latérale droite de servante d'atelier Assistent 179NXXL-8D
  • Interrupteur à bascule pour couper l'alimentation en courant
  • Bloc de 3 prises Schuko 230V, 50/60 Hz
  • 4 ports USB (4x 2,1 A)
  • Longueur du câble : 205 cm
  • Dimensions / longueur : 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Poids net (kg): 1.2 kg