• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection sans coiffe, 125 mm, bouchon à visser avec détrompage

Réf.: 1619P06548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1619P06548
EAN / GTIN 3165140492768
Réf. fabricant 1619P06548

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Il est équipé d'une fermeture à vis et est codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 6-125 ; GWS 6-125 E ; GWS 7-115 ; GWS 7-125 ; GWS 780 C (115 mm) ; GWS 850 C ; GWS 850 C (125 mm) ; GWS 850 CE ; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 680-125 .

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 52 mm
  • Dimension hauteur: 147 mm
  • Dimension longueur: 98 mm
  • Poids brut: 0,21 kg
  • Diamètre mm: 125
  • Poids net: 0,2 kg
  • Volume: 0,749 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier