• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à serrage rapide avec adaptateur, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240

Réf.: 1617000328
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
Type de produit Mandrin porte-foret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1617000328
EAN / GTIN 3165140127608
Réf. fabricant 1617000328

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide avec adaptateur est un mandrin système Bosch qui se monte et se démonte sans outil supplémentaire
  • Il serre les forets (diamètre 1,5 à 13 mm) avec un minimum d'effort et ne nécessite pas de clé
  • Compatible avec : GBH 2-24 DFR ; GBH 24 VFR ; GBH F Professional ; PBH 200 FRE ; PBH 220 RE ; PBH 240 RE.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serre les forets (diamètre 1,5 à 13 mm) avec un minimum d'effort. Ne nécessite pas de clé.
  • Dimension largeur: 43 mm
  • Dimension hauteur: 43 mm
  • Dimension longueur: 150 mm
  • Prise, gamme: SDS
  • Mandrin, type: Mandrin à serrage rapide
  • Poids brut: 0,426 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: 1.5 à 13 mm de diamètre
  • Poids net: 0,426 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: Nein
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 1.5-13.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les marteaux perforateurs Bosch
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,277 dm3
  • Avantage HL (court): 1.5 à 13 mm de diamètre
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier