• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis VDE

Réf.: 1612298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1612298
EAN / GTIN 4010886826058
Réf. fabricant 1612298
Article hors catalogue L60160 1417

Description

Description:

testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 31 mm
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 6,5 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,2 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui