• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis VDE

Réf.: 1612247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1612247
EAN / GTIN 4010886826027
Réf. fabricant 1612247
Article hors catalogue L60160 1416

Description

Description:

Tranchant conforme DIN ISO 2380-1 forme B
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Forme de poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue
Liaison mécanique entre la poignée et la lame pour une transmission optimale de la force
Marquage de la forme d'entraînement à l'extrémité de la poignée
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 3,5 mm
  • Épaisseur du tranchant: 0,6 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui