• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir conique 1:10 10X25 mm

Réf.: 161000 10X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

petit × grand ⌀ (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Rapport conique: 1:10
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. D3 10 mm
⌀ max. D2 25 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Rapport conique 1:10
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 150 mm
Longueur totale L 195 mm
Carré corps □ 16 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 161000 10X25
EAN / GTIN 4045197088826
Réf. fabricant 161000 10X25

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Alésoirs à main à goujures droites avec arêtes à conicité croissante (1 mm sur 10 mm de long).

Utilisation:

Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.