• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier servante d'atelier Assistent ∙ 590 mm x 345 mm x 950 mm

Réf.: 160ST
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160ST
EAN / GTIN 4000896004201
Réf. fabricant 160ST
Article hors catalogue L60140 806

Description

Description:

  • Servante d'atelier

Escamotable
  • Avec 2 plateaux intermédiaires, caisson inférieur spacieux
  • Plateau supérieur et plateaux intermédiaires escamotables
  • Colonnes rabattables à la hauteur minimale (435 mm)
    , offrant un gain de place lors du transport
  • Capacité de charge (dynamique): 75 kg
  • Capacité de charge (statique): 150 kg
  • Plateau de travail : tapis en PVC
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 590 mm x 345 mm x 950 mm
  • Poids net (kg): 16.5 kg
  • Hauteur de la surface de travail: 850
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ )
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ )