• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BROCHE POUR CLES 91A - 92A -97

Réf.: 160A.1
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160A.1
EAN / GTIN 3148517128170
Réf. fabricant 160A.1
Article hors catalogue L60130 1310

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80