• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Buse réflectrice pour pistolet à air chaud Bosch, 32 mm, 33 mm

Réf.: 1609390453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Düse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1609390453
EAN / GTIN 3165140006118
Réf. fabricant 1609390453
Article hors catalogue L00590 2117

Description

Description:

  • La buse réflectrice pour pistolet à air chaud est équipée d'un couvercle frontal pour le brasage, l'étamage et la rétraction.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 60 mm
  • Dimension hauteur: 38 mm
  • Dimension longueur: 127 mm
  • Largeur [mm]: 32
  • Poids brut: 0,03 kg
  • Diamètre mm: 33.5
  • Poids net: 0,03 kg
  • Volume: 0,29 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier