• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gaine thermorétractable pour décapeurs thermiques Bosch, 4,8 - 9,5 mm

Réf.: 1609201813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Référence article 1609201813
EAN / GTIN 3165140013246
Réf. fabricant 1609201813
Article hors catalogue L00590 2161

Description

Description:

  • La gaine thermorétractable convient pour souder bout à bout les extrémités de câbles, les ruptures de câbles et les faisceaux de câbles.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La gaine thermorétractable convient pour souder bout à bout les extrémités de câbles, les ruptures de câbles et les faisceaux de câbles.
  • Dimension largeur: 120 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 190 mm
  • Poids brut: 0,019 kg
  • Diamètre mm: 4.8-9.5
  • Diamètre, jusqu'à mm: 9.5
  • Diamètre, de mm: 4.8
  • Description des performances: Soudage bout à bout des extrémités de câbles
  • Poids net: 0,019 kg
  • RTB1 spécifique: Convient à tous les modèles de décapeurs thermiques
  • Volume: 0,342 dm3
  • Avantage HL (court): Soudage bout à bout des extrémités de câbles
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier