Fil à souder en plastique, 225 mm, 4 mm, polypropylène (PP) gris

Réf.: 1609201810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Référence article 1609201810
    EAN / GTIN 3165140013215
    Réf. fabricant 1609201810

    Description

    Description:

    • Le fil à souder en plastique noir est adapté à tous les modèles de décapeurs thermiques Bosch à régulation électronique.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 60 mm
    • Dimension hauteur: 13 mm
    • Dimension longueur: 263 mm
    • Poids brut: 0,117 kg
    • Diamètre mm: 4
    • Diamètre, de mm: 4
    • Poids g: 100
    • Longueur mm: 225
    • Poids net: 0,083 kg
    • Volume: 0,205 dm3
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier