• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fil à souder en plastique, 225 mm, 4 mm, polyéthylène (HDPE) noir

Réf.: 1609201807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Référence article 1609201807
EAN / GTIN 3165140013185
Réf. fabricant 1609201807

Description

Description:

  • Le fil à souder en plastique noir est adapté à tous les modèles de décapeurs thermiques Bosch à régulation électronique.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 60 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 263 mm
  • Poids brut: 0,116 kg
  • Diamètre mm: 4
  • Diamètre, de mm: 4
  • Poids g: 100
  • Longueur mm: 225
  • Poids net: 0,083 kg
  • Volume: 0,237 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier