• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sabot de soudage, 10 mm

Réf.: 1609201798
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Référence article 1609201798
EAN / GTIN 3165140013130
Réf. fabricant 1609201798
Article hors catalogue L00590 1037

Description

Description:

  • Le sabot de soudage pour pistolet à air chaud est une buse avec canal latéral pour l'alimentation en fil de soudage plastique d'un diamètre allant jusqu'à 5 mm
  • Il doit être utilisé avec une buse de réduction d'un diamètre de 9 mm
  • Compatible avec : GHG 18V-50 ; GHG 20-60 ; GHG 20-63 ; GHG 23-66 ; GHG 600 CE ; GHG 630 DCE ; GHG 660 LCD Professional ; PHG 630 DCE.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 12 mm
  • Dimension longueur: 127 mm
  • Poids brut: 0,023 kg
  • Diamètre mm: 10.0
  • Poids net: 0,02 kg
  • Volume: 0,152 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier