Buse de réduction pour décapeur thermique Bosch, 14 mm

Réf.: 1609201647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Type de produit Düse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1609201647
    EAN / GTIN 3165140015134
    Réf. fabricant 1609201647

    Description

    Description:

    • La buse de réduction pour pistolet à air chaud a la moitié du diamètre des autres buses, ce qui la rend parfaite pour les travaux dans les coins
    • Elle est également parfaite pour concentrer le jet de chaleur sur de petites surfaces, par exemple pour le dessoudage ou pour d'autres applications
    • Compatible avec : GHG 18V-50
    • GHG 20-60
    • GHG 20-63
    • GHG 23-66
    • GHG 600 CE
    • GHG 630 DCE
    • GHG 660 LCD Professional
    • PHG 630 DCE.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 75 mm
    • Dimension hauteur: 38 mm
    • Dimension longueur: 126 mm
    • Poids brut: 0,025 kg
    • Diamètre mm: 14.0
    • Poids net: 0,025 kg
    • Volume: 0,359 dm3
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier