Mallette CRAFTSMAN adaptée pour GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Réf.: 1608M00C54
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1608M00C54
EAN / GTIN 4059952634227
Réf. fabricant 1608M00C54

Description

Description:

  • Accessoires Mallette d'artisan pour GRL 600/650
  • Mousse de haute qualité pour une protection maximale du laser rotatif et des accessoires Clips métalliques durables
  • Convient pour GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Caractéristique(s):

  • Volume: 80,454 dm3
  • Poids brut : 6,46 kg
  • Poids net : 5,5 kg
  • Largeur de cote : 460 mm
  • Dimension en hauteur : 265 mm
  • Longueur de cote : 660 mm