AA1 adaptateur de batterie, accessoires

Réf.: 1608M00C1B
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1608M00C1B
EAN / GTIN 3165140804516
Réf. fabricant 1608M00C1B
Article hors catalogue L00590 945

Description

Description:

  • Accessoires adaptateur de batterie AA1, adaptateur de batterie pour plus de flexibilité, l'adaptateur AA1 vous permet de basculer facilement entre les 4 piles alcalines et la pile de 12 volts pour plus de flexibilité
  • Aucune interruption de travail pendant le chargement de la batterie de 12 volts
  • Compatible avec tous les compteurs qui fonctionnent avec le système d'alimentation 10,8 volts et 12 volts

Caractéristique(s):

  • Volume: 0,472 dm3
  • Poids brut : 0,1 kg
  • Poids net : 0,06 kg
  • Largeur de cote : 62 mm
  • Dimension en hauteur : 60 mm
  • Longueur de cote : 127 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier