Mandrin de perçage à couronne dentée jusqu'à 16 mm, 5/8 pouce 16 UN

Réf.: 1608571056
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
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1608571056
EAN / GTIN 3165140047241
Réf. fabricant 1608571056

Description

Description:

  • Le mandrin à couronne dentée est une solution simple et fiable pour fixer des mèches pour n'importe quel travail
  • Il offre une force de serrage uniforme et forte pour fixer en toute sécurité des mèches cylindriques ou hexagonales
  • Les mâchoires se serrent et se desserrent facilement à l'aide d'une clé
  • Les mandrins à couronne dentée sont disponibles pour différents logements (1/2 pouce - 20, 3/8 pouce- 24, 5/8 pouce - 16, B16 et SDS plus) sont disponibles avec une grande variété de largeurs et sont compatibles avec la plupart des forets courants
  • Vous trouverez des informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les caractéristiques techniques.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Force de serrage uniforme et forte pour une fixation sûre des forets cylindriques ou hexagonaux.
  • Dimension largeur: 62 mm
  • Dimension hauteur: 58 mm
  • Dimension longueur: 92 mm
  • Prise, gamme: 5/8″ - 16
  • Mandrin, type: Mandrin à couronne dentée
  • Poids brut: 0,63 kg
  • Clé de rechange: A
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Serrage sûr des forets
  • Poids net: 0,63 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: ja
  • Plage de serrage mm: 3.0-16.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Manipulation facile : les mâchoires se serrent et se desserrent aisément à l'aide d'une clé
  • RTB2 spécifique: Différents logements : 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 et SDS plus, compatibles avec la plupart des perceuses courantes.
  • RTB3 spécifique: Pour plus d'informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir les caractéristiques techniques.
  • Perceuse stationnaire: ja
  • Volume: 0,331 dm3
  • Avantage HL (court): Serrage sûr des forets pour tous les travaux