• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil, 35 mm

Réf.: 1608040047
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
Référence article 1608040047
EAN / GTIN 3165140024600
Réf. fabricant 1608040047

Description

Description:

  • Le porte-outil permet un travail stationnaire avec les meuleuses droites
  • Compatible avec : GGS 7 C ; GGS 8 CE ; GGS 18 H ; GGS 18V-23 LC ; GGS 18V-23 PLC ; GGS 27 L ; GGS 28 LP ; GGS 30 LS ; GGS 5000 L Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 140 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 220 mm
  • Poids brut: 2,094 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Description des performances: Permet de travailler en stationnaire
  • Poids net: 2,094 kg
  • Volume: 1,386 dm3
  • Avantage HL (court): Permet de travailler en stationnaire
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier