• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée pour ponceuse à bande, adaptée à : PBS 75, PBS 75 E

Réf.: 1607000916
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 11 Pièces
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
Référence article 1607000916
EAN / GTIN 3165140051521
Réf. fabricant 1607000916

Description

Description:

  • La poignée de rechange est conçue pour être utilisée avec les ponceuses à bande Bosch
  • Compatible avec : PBS 75 ; PBS 75 E.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 110 mm
  • Dimension hauteur: 45 mm
  • Dimension longueur: 185 mm
  • Poids brut: 0,042 kg
  • Description des performances: Pièce de rechange
  • Poids net: 0,04 kg
  • Volume: 0,916 dm3
  • Avantage HL (court): Pièce de rechange
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier