Alésoir à main réglable 45 mm

Réf.: 160600 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 45 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Plage de réglage ⌀ 45 mm - 55 mm
    Longueur de coupe Lc 118 mm
    Longueur totale L 370 mm
    Carré corps □ 26 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 160600 45
    EAN / GTIN 4045197250971
    Réf. fabricant 160600 45

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l’aide d’un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.