• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection sans tôle de recouvrement 150 mm adapté au GWS 14-150 CI

Réf.: 1605510366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1605510366
EAN / GTIN 3165140364102
Réf. fabricant 1605510366

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 14-150 CI ; GWS 15-150 CI ; GWS 15-150 CIH ; GWS 15-150 CIP ; GWS 17-150 CI ; GWX 17-150 ; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 130 mm
  • Dimension hauteur: 48 mm
  • Dimension longueur: 190 mm
  • Poids brut: 0,28 kg
  • Diamètre mm: 150
  • Poids net: 0,27 kg
  • Volume: 1,186 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier