• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capot de protection sans plaque de recouvrement, 125 mm, adapté au GWS 8-125

Réf.: 1605510365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1605510365
EAN / GTIN 3165140364096
Réf. fabricant 1605510365

Description

Description:

  • Le capot de protection sans plaque de recouvrement est conçu pour les travaux de meulage généraux
  • Codé pour rester en place en toute sécurité
  • Le capot est fabriqué conformément à la norme EN/EC 60745
  • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 8-125 ; GWS 8-125 C ; GWS 9-125 ; GWS 9-125 C ; GWS 9-125 CES ; GWS 9-125 CMS ; GWS 9-125 CS ; GWS 9-125 CSS ; GWS 9-125 S ; GWS 10-125 ; GWS 10-125 C ; GWS 10-125 CE ; GWS 10-125 Z ; GWS 11-125 ; GWS 11-125 CI ; GWS 11-125 CIE ; GWS 11-125 CIH ; GWS 11-125 P ; GWS 12-125 CI ; GWS 12-125 CIE ; GWS 12-125 CIEP ; GWS 12-125 CIP ; GWS 13-125 CI ; GWS 13-125 CIE ; GWS 14-125 CI ; GWS 14-125 CIE ; GWS 14-125 CIT ; GWS 14-125 Inox ; GWS 15-125 CI ; GWS 15-125 CIE ; GWS 15-125 CIEH ; GWS 15-125 CIEP ; GWS 15-125 CIH ; GWS 15-125 CIP ; GWS 15-125 CIT ; GWS 15-125 CITH ; GWS 17-125 CI ; GWS 17-125 CIE ; GWS 17-125 CIT ; GWS 18V-125 C ; GWS 18V-125 PC ; GWS 18V-125 PSC ; GWS 18V-125 SC ; GWS 19-125 CIE ; GWS 1000 ; GWS 1000 (125 mm) ; GWS 1000 + SDS ; GWS 1400 ; GWS 1400 (125 mm) ; GWX 9-125 S ; GWX 10-125 ; GWX 13-125 ; GWX 13-125 S ; GWX 14-125 ; GWX 15-125 PS ; GWX 17-125 ; GWX 17-125 S ; GWX 17-125 T ; GWX 18V-10 C (125 mm) ; GWX 18V-10 PC (125 mm) ; GWX 18V-10 PSC (125 mm) ; GWX 18V-10 SC (125 mm) ; GWX 19-125 S Professional ; PWS 10-125 CE ; PWS 13-125 CE.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 105 mm
  • Dimension hauteur: 40 mm
  • Dimension longueur: 150 mm
  • Poids brut: 0,205 kg
  • Diamètre mm: 125
  • Poids net: 0,2 kg
  • Volume: 0,63 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier