Capot d'aspiration pour le meulage, 125 mm

Réf.: 1605510281
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
    Type de produit Capots de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1605510281
    EAN / GTIN 3165140272568
    Réf. fabricant 1605510281

    Description

    Description:

    • La hotte d'aspiration est un accessoire adaptable qui permet de garder le poste de travail propre lors du ponçage
    • Il permet de poncer les peintures, les laques, les matières plastiques et le bois en combinaison avec des plateaux de ponçage et des feuilles abrasives en fibres ou avec des têtes de ponçage en carbure
    • Le capot d'aspiration dispose d'une couronne de brossage
    • Il est compatible avec les meuleuses d'angle
    • Ne convient pas pour le ponçage du métal
    • Pour plus d'informations concernant la compatibilité et l'utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil
    • Lisez impérativement ces informations avant la mise en service
    • Compatible avec : GWS 7-115 ; GWS 9-125 ; GWS 10-125 C ; GWS 10-125 CE ; GWS 14-125 C ; GWS 14-125 CE Professional ; PWS 6-100 ; PWS 6-115 ; PWS 7-125 ; PWS 8-125 CE ; PWS 9-125 CE ; PWS 13-125 CE ; PWS 600 ; PWS 850 CE .

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 177 mm
    • Dimension hauteur: 68 mm
    • Dimension longueur: 204 mm
    • Poids brut: 0,264 kg
    • Diamètre mm: 125
    • Poids net: 0,264 kg
    • Volume: 2,455 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier