• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Glissière de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage, 300 mm

Réf.: 1605510215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1605510215
EAN / GTIN 3165140053020
Réf. fabricant 1605510215

Description

Description:

  • Cette glissière de guidage est une glissière sans outil avec raccord d'aspiration pour l'utilisation avec des meuleuses d'angle
  • Compatible avec : GWS 24-300 ; GWS 24-3000 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Permet un réglage continu et variable de la profondeur de coupe, dispose d'une tubulure d'aspiration de 35 mm.
  • Dimension largeur: 152,4 mm
  • Dimension hauteur: 298,45 mm
  • Dimension longueur: 355,6 mm
  • Poids brut: 3,465 kg
  • Diamètre mm: 300
  • Description des performances: Réglage variable de la profondeur de coupe
  • Poids net: 3,228 kg
  • RTB1 spécifique: Avec poignée vissable des deux côtés pour une isolation totale
  • RTB2 spécifique: Raccord d'aspiration en pente raide pour un tronçonnage au plus près des bords
  • Volume: 16,174 dm3
  • Avantage HL (court): Réglage variable de la profondeur de coupe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier