• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Glissière de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage, bande de serrage, 230 mm

Réf.: 1605510180
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
Référence article 1605510180
EAN / GTIN 3165140024426
Réf. fabricant 1605510180

Description

Description:

  • Cette glissière de guidage est une glissière sans outil avec raccord d'aspiration pour l'utilisation avec des meuleuses d'angle
  • Convient pour : GWS 20-230 ; GWS 20-230 H ; GWS 20-230 JH ; GWS 21-230 HV ; GWS 21-230 JHV ; GWS 22-230 JH ; GWS 23-230 / 230 J ; GWS 24-230 B + SDS ; GWS 24-230 BV ; GWS 24-230 BX + SDS ; GWS 24-230 H ; GWS 24-230 JBV ; GWS 24-230 JBX ; GWS 24-230 JH ; GWS 25-230 / 230 J ; GWS 26-230 B ; GWS 26-230 BV ; GWS 26-230 JBV ; GWS 26-230 JH ; GWS 26-230 JH + SDS Professional
  • PWS 20-230 ; PWS 20-230 J .

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Permet un réglage continu et variable de la profondeur de coupe, dispose d'une tubulure d'aspiration de 35 mm.
  • Dimension largeur: 235 mm
  • Dimension hauteur: 160 mm
  • Dimension longueur: 280 mm
  • Poids brut: 2,28 kg
  • Diamètre mm: 230
  • Description des performances: Réglage variable de la profondeur de coupe
  • Poids net: 2,07 kg
  • RTB1 spécifique: Avec poignée vissable des deux côtés pour une isolation totale
  • RTB2 spécifique: Raccord d'aspiration en pente raide pour un tronçonnage au plus près des bords
  • Volume: 10,528 dm3
  • Avantage HL (court): Réglage variable de la profondeur de coupe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier