• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Sac à poussière pour GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A

Réf.: 1605411028
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sachet à poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1605411028
EAN / GTIN 3165140002035
Réf. fabricant 1605411028
Article hors catalogue L00590 1977
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac à poussière en tissu est un accessoire pour le ramassage de la poussière de ponçage
  • Compatible avec : GEX 150 ACE ; GSS 14 A (3 158 2. ) ; GSS 16 A ; GSS 23 AE ; GUF 4-22 A Professional
  • PEX 115 (3 162 3.) ; PEX 115 A (3 162 4.) ; PKS 40 ; PSF 22 A ; PSS 23 A (3 166 6.) ; PSS 23 AE (3 166 7.) ; PSS 28 A (3 167 0.).

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec les ponceuses excentriques et vibrantes ainsi que les fraiseuses universelles de Bosch
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 340 mm
  • Poids brut: 0,074 kg
  • Description des performances: Pour collecter la poussière
  • Poids net: 0,07 kg
  • Volume: 2,805 dm3
  • Avantage HL (court): Pour collecter la poussière
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier