• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau KOMBI-PLUS R

Réf.: 1603396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1603396
EAN / GTIN 4010883101301
Réf. fabricant 1603396
Article hors catalogue L60160 2048

Description

Description:

Réduction des coûts grâce à l'utilisation universelle d'un marteau à face douce et d'un marteau d'ingénieur
Avec tous les avantages d'un marteau sans recul, avec un effet de frappe beaucoup plus important
Moins d'efforts requis, donc un travail plus facile
Avec tête en polyamide remplaçable, résistant à la rupture et à l'usure (n° E 247), 75 Shore D, testé à -20 °C

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Largeur totale [mm]: 103 mm
  • Hauteur totale [mm]: 37 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 35 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange