• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Écrou rond avec filetage à bride M 14, diamètre : 180/230 mm

Réf.: 1603345004
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
Référence article 1603345004
EAN / GTIN 3165140024266
Réf. fabricant 1603345004

Description

Description:

  • L'écrou rond avec filetage de bride M14 serre des disques en fibre d'un diamètre de 180-230 mm.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: L'écrou rond avec filetage à bride M14 serre des disques en fibre d'un diamètre de 180 à 230 mm.
  • Dimension largeur: 75 mm
  • Dimension hauteur: 95 mm
  • Dimension longueur: 15 mm
  • Poids brut: 0,063 kg
  • Description des performances: Pour le serrage de disques en fibre
  • Poids net: 0,062 kg
  • RTB1 spécifique: Pour meuleuses d'angle
  • Volume: 0,107 dm3
  • Avantage HL (court): Pour le serrage de disques en fibre