Mandrin conique pour perceuse, pour GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Réf.: 1603115004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
⌀ de perçage 34 mm
Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1603115004
EAN / GTIN 3165140024235
Réf. fabricant 1603115004
Article hors catalogue L00590 1948

Description

Description:

  • Le mandrin conique fait la transition entre le filetage MK 2 et le filetage 5/8 pouces-16 UNF, ce qui permet d'utiliser des mandrins avec un diamètre allant jusqu'à 16 mm
  • Compatible avec : GBM 23-2
  • GBM 23-2 E
  • GBM 32-4
  • GBM 50-2 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 20 mm
  • Dimension longueur: 170 mm
  • Poids brut: 0,16 kg
  • Poids net: 0,16 kg
  • Volume: 0,34 dm3