{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 54 mm | |
Longueur totale L | 87 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 4 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197937162 | |
Réf. fabricant | 160150 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoirs à main H7 5 mm
Sur demande
Disponibilité
1 124 article(s) en stock
24,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock
79,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock
102,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale L | 87 | 93 | 93 |
⌀ nom. DC | 5 | 5 | 5 |
Longueur de coupe Lc | 44 | 26 | 26 |
Type d'outils | HSS | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance | H7 | H7 | H7 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |