• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur de rail de guidage FSN OFA, accessoires système

Réf.: 1600Z0000G
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
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z0000G
EAN / GTIN 3165140608268
Réf. fabricant 1600Z0000G
Article hors catalogue L00590 233

Description

Description:

  • Accessoires pour systèmes FSN OFA, l'adaptateur FSN OFA Professional pour systèmes ouverts est utilisé pour le fraisage avec rail de guidage
  • Son réglage et son réglage intuitifs permettent une manipulation aisée pendant le travail
  • L'adaptateur convient à de nombreuses combinaisons de systèmes de fraisage et de rail de guidage
  • En outre, ses composants de haute qualité garantissent des résultats de fraisage reproductibles
  • Cet adaptateur est destiné à être utilisé pour le fraisage guidé avec les rails de guidage Bosch FSN
  • Il est compatible avec une large gamme de systèmes de fraisage et de rails de guidage

Caractéristique(s):

  • Volume: 5,668 dm3
  • Poids brut : 1,25 kg
  • Poids net : 1,245 kg
  • Largeur de cote : 246 mm
  • Dimension en hauteur : 60 mm
  • Longueur de cote : 384 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier