• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FSN 1100 accessoire de système de rail

Réf.: 1600Z00006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600Z00006
EAN / GTIN 3165140608039
Réf. fabricant 1600Z00006
Article hors catalogue L00590 74

Description

Description:

  • Accessoires du système FSN 1100, le rail de guidage professionnel FSN 1100 de 1,100 mm offre une technologie unique qui permet des coupes précises
  • Le rail de guidage de haute qualité permet un guidage précis et est parfaitement compatible avec tous les outils électriques associés
  • Pour une stabilité parfaite, une connexion fixe entre deux rails de guidage peut être rapidement établie avec le connecteur FEN VEL pour extension
  • Faciles à remplacer, les bandes de caoutchouc antidérapantes et la protection anti-éclats garantissent un contrôle absolu pendant l'utilisation et une lame de coupe propre
  • Ce rail de guidage est adapté à une utilisation avec des scies de plongée et circulaires pour des résultats de coupe parfaits
  • L'appareil est compatible avec tous les modèles de Scie circulaire Bosch Professional GKS G et les scies de plongée GTK Professional, ainsi que certaines scies sauteuses GST Professional et le fraisage GOF Professional avec un seul adaptateur
  • Le rail de guidage professionnel FSN 1100 est également fourni avec un capuchon en T en plastique de rechange

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'outil (largeur) : 145 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 90 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 1150 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier