XL-BOXX Insert pour GNB 18V-38

Réf.: 1600A02R2X
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02R2X
EAN / GTIN 4053423248166
Réf. fabricant 1600A02R2X

Description

Description:

  • Cet insert complet offre un rangement sûr et organisé pour le GNB 18V-38 Professional
  • Il est compatible avec le XL-BOXX de Bosch et permet une utilisation idéale de l'espace.

Caractéristique(s):

  • Volume: 18,541 dm3
  • Poids brut : 0,32 kg
  • Poids net : 0,2 kg
  • Largeur de cote : 348 mm
  • Dimension en hauteur : 90 mm
  • Longueur de cote : 592 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 355 x 595 x 90 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 355 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 90 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 595 mm
  • Anneaux en d : non.
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop