• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L-BOXX Insert pour GRG 18V-16 C

Réf.: 1600A02R2W
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02R2W
EAN / GTIN 4053423248111
Réf. fabricant 1600A02R2W

Description

Description:

  • Cet insert complet permet un rangement sûr et organisé pour le GRG 18V-16 C Professional
  • Il est compatible avec la L-BOXX 136 de Bosch et permet une utilisation idéale de l'espace.

Caractéristique(s):

  • Volume: 8,999 dm3
  • Poids brut : 0,44 kg
  • Poids net : 0,44 kg
  • Largeur de cote : 312 mm
  • Dimension en hauteur : 69 mm
  • Longueur de cote : 418 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 312 x 418 x 68 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 312 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 68 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 418 mm
  • Anneaux en d : non.
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur