L-BOXX Insert pour GBH 18V-22

Réf.: 1600A02NS7
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02NS7
EAN / GTIN 4053423248463
Réf. fabricant 1600A02NS7
Article hors catalogue L00590 1891

Description

Caractéristique(s):

  • Volume: 12,806 dm3
  • Poids brut : 0,25 kg
  • Poids net : 0,15 kg
  • Largeur de cote : 318 mm
  • Dimension en hauteur : 93 mm
  • Longueur de cote : 433 mm
  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 318 x 433 x 93 mm
  • Dimensions extérieures (largeur) : 318 mm
  • Dimensions extérieures (hauteur) : 93 mm
  • Dimensions extérieures (longueur) : 433 mm
  • Anneaux en d : non.
  • Conception du matériau : EPP
  • ProClick prêt : non.
  • Empreinte l-BOXX : non.

Livraison:

  • Insert L-BOXX pour appareil et chargeur

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop